Kivitel:
Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószert. A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.
Az Elmasonic xtra ST az ultrahangos készülék a legerősebb szennyeződéshez, és különösen alkalmas az ipari tisztítás legmagasabb igényeihez.
- 2 választható ultrahangos frekvencia (25 kHz a legmakacsabb szennyeződésekhez és 45 kHz a kíméletes tisztításhoz).
- Integrált Sweep funkció a hang egyenletes elosztásához a tisztítófürdőben.
- A kapcsolható impulzus funkció növeli az ultrahangos csúcsteljesítményt.
- Dynamic funkció (az ultrahang teljesítménye ideiglenesen akár 20%-kal is növelhető).
- Robusztus, hegesztett nemesacél edény.
Tartalom:
Kosár nélkül és zajvédő fedél nélkül.
Figyelem:
További méretek és kivitelek külön ajánlatkérésre. A megfelelő kosarat a
082101 sz. (Elmasonic Select), 081204 sz. (Elmasonic xtra TT) és 081203 sz. (Elmasonic xtra ST) alatt találja. Ultrahangos tisztítószer, valamint korrózióvédő szer a
088015 –
088019 sz. alatt található.
Hozzávaló hangvédő fedelet a
082105 sz. alatt talál. További tartozékok külön ajánlatkérésre szállíthatók.