{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V | |
Gyártó jelölése | GAS 1810L | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Tartálytérfogat | 7,5 l | |
Szívótömlő hossza | 1,6 m | |
Térfogatáram | 1 440 l/min | |
Súly akku nélkül | 6 kg | |
Termék fajtája | Nedves- és száraz porszívó |
Cikkszám | 070231 GAS1810L | |
EAN / GTIN | 3165140995405 | |
Gyártó száma | 06019C6302 |