Polírozó vlies rongykorong Sík felület kialakításához 250 mm

Cikkszám: 555745 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyűrű ⌀ 250 mm
Gyűrűszélesség 18 mm
Furat ⌀ 40 mm
Szűkítő gyűrű ⌀ 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm
Szűkítő gyűrű ⌀ 1 coll; 1/2 coll
Termék fajtája Rongykorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 555745 250
EAN / GTIN 4062406300500

Leírás

Kivitel:

Takarékos polírozó paszta használat, hosszú élettartam − nem rojtosodik.
Rongykorong karton magra (befogóra) tekerve.

Felhasználás:

A redős rongykorongok tetszőleges számban és szélességben foghatók be. Polírozó pasztával való felhasználáshoz. Fémek előpolírozásától kezdve egészen a tükörfényes polírozásáig (kerületi sebesség kb. 25 − 30 m/s).
Polírozó vlies egyengetéshez, polírozáshoz (INOX, színes- és könnyűfémek) és finiseléshez tükörfényes minőség kialakítása nélkül.