{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyűrű ⌀ | 500 mm | |
Gyűrűszélesség | 18 mm | |
Furat ⌀ | 40 mm | |
Szűkítő gyűrű ⌀ | 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm | |
Szűkítő gyűrű ⌀ | 1 coll; 1/2 coll | |
Termék fajtája | Rongykorong |
Cikkszám | 555745 500 | |
EAN / GTIN | 4062406300920 |