{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 6 mm | |
Befogó | SK 40 | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | DIN 2080 | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 50 mm | |
Külső ⌀ D | 25 mm | |
Teljes hossz L | 143 mm | |
Menet M | M16 | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 6 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 302425 6 | |
EAN / GTIN | 4062406110048 | |
Gyártó száma | 302425 6 |