Szűkítőpersely MK-szárhoz kiütőlappal, Forma AD 1

Cikkszám: 301165 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
163 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: AD
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 12000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 8

Termékadatok

Technikai adatok

Belső Morse kúp 1
Befogó SK 40 rövid
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 12000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 8 µm
A-méret kinyúlási hossz 50 mm
Külső ⌀ D 25 mm
Termék fajtája Befogó adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301165 1
EAN / GTIN 4062406252151

Leírás

Kivitel:

  • Belül és kívül köszörült.
  • Balluff/RFID chip furattal.

Minden szár finom üveggyönggyel szórva.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.