Felfogó tüske átmenő furathoz 20 mm

Cikkszám: 370015 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ D1 20 mm
Külső ⌀ D 37,5 mm
Külső ⌀ tűrés h9
D2 legkisebb befogási ⌀ 13,5 mm
⌀ D3 M 8
⌀ D4 M 3/29
H 24,9 mm
H1 19 mm
Szorítóerő 11,1 kN
Max. meghúzási nyomaték 34 Nm
max. befogási szakasz 0,38 mm
Termék fajtája Felfogó tüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370015 20
EAN / GTIN 4046368381500
Gyártó száma 38150

Leírás

Kivitel:

  • Szerkezeti acél alaptest acél csavarral.
  • 5 oldalas megmunkálás lehetséges.
  • Nagyon jó ismétlési pontosság.
  • Az alaptest könnyen megmunkálható a kívánt befogási ⌀-re.

Felhasználás:

A munkadarabok befogásához egy meglévő furatba.
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
    D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz