{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udv. ⌀ D1 | 20 mm | |
Udvendig ⌀ D | 37,5 mm | |
Tolerance, udv. ⌀ | h9 | |
D2 mindste spænde-⌀ | 13,5 mm | |
⌀ D3 | M 8 | |
⌀ D4 | M 3/29 | |
H | 24,9 mm | |
H1 | 19 mm | |
Spændekraft | 11,1 kN | |
Maks. tilspændingsmoment | 34 Nm | |
maks. spændestrækning | 0,38 mm | |
Produkttype | Spændedorn |
Artikelnummer | 370015 20 | |
EAN/GTIN | 4046368381500 | |
Producentnummer | 38150 |