Felfogó tüske átmenő furathoz 35,3 mm

Cikkszám: 370015 35,3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ D1 35,3 mm
Külső ⌀ D 56 mm
Külső ⌀ tűrés h9
D2 legkisebb befogási ⌀ 23 mm
⌀ D3 M 12
⌀ D4 M 4/45,5
H 31,8 mm
H1 25,4 mm
Szorítóerő 26,3 kN
Max. meghúzási nyomaték 150 Nm
max. befogási szakasz 0,38 mm
Termék fajtája Felfogó tüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370015 35,3
EAN / GTIN 4046368382507
Gyártó száma 38250

Leírás

Kivitel:

  • Szerkezeti acél alaptest acél csavarral.
  • 5 oldalas megmunkálás lehetséges.
  • Nagyon jó ismétlési pontosság.
  • Az alaptest könnyen megmunkálható a kívánt befogási ⌀-re.

Felhasználás:

A munkadarabok befogásához egy meglévő furatba.
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
    D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz