Felfogó tüske átmenő furathoz 14,2 mm

Cikkszám: 370015 14,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ D1 14,2 mm
Külső ⌀ D 31,5 mm
Külső ⌀ tűrés h9
D2 legkisebb befogási ⌀ 12,2 mm
⌀ D3 M 6
⌀ D4 M 3/23,1
H 24,9 mm
H1 19 mm
Szorítóerő 8,5 kN
Max. meghúzási nyomaték 17 Nm
max. befogási szakasz 0,33 mm
Termék fajtája Felfogó tüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370015 14,2
EAN / GTIN 4046368381005
Gyártó száma 38100

Leírás

Kivitel:

  • Szerkezeti acél alaptest acél csavarral.
  • 5 oldalas megmunkálás lehetséges.
  • Nagyon jó ismétlési pontosság.
  • Az alaptest könnyen megmunkálható a kívánt befogási ⌀-re.

Felhasználás:

A munkadarabok befogásához egy meglévő furatba.
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
    D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz