{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ D1 | 77,7 mm | |
Külső ⌀ D | 107,5 mm | |
Külső ⌀ tűrés | h9 | |
D2 legkisebb befogási ⌀ | 29,3 mm | |
⌀ D3 | M 16 | |
⌀ D4 | M 6/92,5 | |
H | 45,5 mm | |
H1 | 37,6 mm | |
Szorítóerő | 44,5 kN | |
Max. meghúzási nyomaték | 280 Nm | |
max. befogási szakasz | 0,38 mm | |
Termék fajtája | Felfogó tüske |
Cikkszám | 370015 77,7 | |
EAN / GTIN | 4046368384006 | |
Gyártó száma | 38400 |