{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ D1 | 27 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Külső ⌀ tűrés | h9 | |
D2 legkisebb befogási ⌀ | 18 mm | |
⌀ D3 | M 10 | |
⌀ D4 | M 4/39,4 | |
H | 28,6 mm | |
H1 | 22,2 mm | |
Szorítóerő | 20 kN | |
Max. meghúzási nyomaték | 60 Nm | |
max. befogási szakasz | 0,38 mm | |
Termék fajtája | Felfogó tüske |
Cikkszám | 370015 27 | |
EAN / GTIN | 4046368382002 | |
Gyártó száma | 38200 |