{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ D1 | 12,4 mm | |
Külső ⌀ D | 29,72 mm | |
Külső ⌀ tűrés | h9 | |
D2 legkisebb befogási ⌀ | 7,2 mm | |
⌀ D3 | M 4 | |
⌀ D4 | M 3/21 | |
H | 21,8 mm | |
H1 | 16 mm | |
Szorítóerő | 4,2 kN | |
Max. meghúzási nyomaték | 5 Nm | |
max. befogási szakasz | 0,25 mm | |
Termék fajtája | Felfogó tüske |
Cikkszám | 370015 12,4 | |
EAN / GTIN | 4046368380503 | |
Gyártó száma | 38050 |