Oldalszorító befogók 14 mm

Cikkszám: 375115 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6496
Horonyszélesség a 14 mm
Menet G M12
Szorítóerő F1 horizontális 15 kN
Szorítóerő F2 vertikális 7,5 kN
Minimális magasság h1 16 mm
Maximális magasság h2 25 mm
Közbenső magasság H1 16 mm
Hossz L 110 mm
Szélesség B 44 mm
Termék fajtája Leszorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375115 14
EAN / GTIN 4020772374150
Gyártó száma 374157

Leírás

Kivitel:

Alacsony felépítésű, pozícionálja az oldalszorítót a munkadarabhoz. Ezt követően határozza meg a gépasztal rögzítőcsavarjait. A munkadarab a rögzítőcsavarral feszíthető meg.

Felhasználás:

Nagyon lapos munkadarabok oldalsó befogásához a felületek zavaró kontúrok nélküli teljes megmunkálása érdekében. Horizontálisan és vertikálisan is használható.

Alapanyag:

Nemesített és barnított acél.
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
    Horonyszélesség a (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz