{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kinyúlás A | 67 mm | |
Szorítási magasság S | 0 mm - 100 mm | |
Hossz L | 95 mm | |
Szélesség B | 40 mm | |
Magasság H | 81 mm | |
Maximális szorítóerő | 12 kN | |
Maximális nyomaték | 105 Nm | |
M menethez | M12 | |
Termék fajtája | Kompakt leszorító |
Cikkszám | 370143 67 | |
EAN / GTIN | 4062406233143 |