{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 797 | |
Rombusz | igen | |
T-horony névleges méret | 22 mm | |
Menet G | M20 | |
Hossz L | 125 mm | |
Menethossz b | 85 mm | |
Keskeny kő szélessége a | 21,7 mm | |
Kő szélessége e | 35 mm | |
Magasság k | 14 mm | |
Termék fajtája | Horonycsavar |
Cikkszám | 375335 22X125 | |
EAN / GTIN | 4020772086800 | |
Gyártó száma | 86801 |