Tornillo de cabeza romb., Medida nominal de la ranura en T×Longitud L: 22X125mm

Número de artículo: 375335 22X125
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
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de la ranura en T×Longitud L (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida nominal de ranura B 22 mm
Longitud total L2 125 mm
Anchura total e 35 mm
Altura total H 14 mm
Longitud nominal del tornillo L3 125 mm
Tamaño de rosca M M20
Longitud de rosca L1 85 mm
Con escalón sí
Anchura estrecha a 21,7 mm
Tipo de producto Tornillo para ranura
Material acero
Clase de resistencia 8.8
Peso 430 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 375335 22X125
EAN / GTIN 4020772086800
Número del fabricante 86801
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

  • Forjado
  • Ranuras en T fresadas, rosca laminada.
  • Bonificado a la clase de resistencia 10.9.

Aplicación:

En mesas largas se facilita la orientación posterior de un lugar de sujeción. El tornillo de amarre se inserta por arriba en la ranura en T.