Vite a testa rombica 22X125 mm

Codice art.: 375335 22X125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 797
Rombo si
Valore nominale scanalatura a T 22 mm
Filettatura G M20
Lunghezza L 125 mm
Lunghezza filetto b 85 mm
Larghezza minore pietra a 21,7 mm
Larghezza pietra e 35 mm
Altezza k 14 mm
Tipo di prodotto Vite per cave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375335 22X125
EAN / GTIN 4020772086800
Codice del produttore 86801

Descrizione

Esecuzione:

  • Forgiate
  • Cave a T fresate, filettatura rullata.
  • Bonificate a classe di resistenza 10.9.

Uso:

Semplificano notevolmente l’allestimento successivo di un punto di serraggio su banchi macchina lunghi. Il tirante a vite viene inserito nella cava a T dall’alto.
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
    Dimensione nominale cave a T × Lunghezza L (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello