Mágnesasztal, finom keresztirányú pólusosztás 175 mm

Cikkszám: 380500 175
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Póluslap hossza 175 mm
Szélesség 100 mm
Magasság 49 mm
Magasságtűrés + 0,5 / − 2 mm
Mágneses mező magassága 6 mm
Póluslap kopóréteg vastagság 8 mm
Súly 7 kg
Névleges tapadóerő 80 N/cm2
Termék fajtája Mágnesasztal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 380500 175
EAN / GTIN 4045197310675
Gyártó száma 243.01-175X100

Leírás

Kivitel:

  • Nagy tartóerejű neodímium mágneses rendszer.
  • A széleken is keresztirányú pólusosztás.
  • Egyenletes tartóerő a teljes szélességben és a póluslap hosszanti oldalfelületein.
  • 0,5 mm sárgaréz / 1,4 mm acél lamellák.

Felhasználás:

  • Köszörű- és szikraforgácsoló gépekhez.
  • Tetszőleges vastagságú kis, közepes és nagy munkadarabok univerzális felfogására. (Különösen alkalmas vékony munkadarabokhoz).
  • Egyenletes tartóerőt biztosít a teljes szélességben és a póluslap hosszanti oldalfelületein.
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
    Póluslap hossza (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz