{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alapanyag | Acél 16MnCr5 | |
Tokmány típus | 165 mm | |
Hossz L | 67 mm | |
Szélesség B | 28 mm | |
Magasság H | 36 mm | |
Furattávolság a | 14 mm | |
Furattávolság b | 20 mm | |
Horonyszélesség D | 12 mm | |
Hozzávaló színkód | Schunk patronos erőbefogók és pofák | |
Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák |
Cikkszám | 313770 165 | |
EAN / GTIN | 2050001929822 | |
Gyártó száma | 0133100 |