{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz A | 250 mm | |
Szélesség B | 190 mm | |
Magasság H | 28 mm | |
Horonyszélesség S | 14 mm | |
Osztókör F | 140 mm | |
Áteresztés E | 90 mm | |
Összsúly | 4,8 kg | |
Termék fajtája | Alaplap |
Cikkszám | 313910 160 | |
EAN / GTIN | 5907412203706 | |
Gyártó száma | 329450040700 |