VDI tartó, ER szorítópatron: 25

Cikkszám: 319292 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER szorítópatron Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ d1 30 mm
Alaptartó ⌀ d2 52 mm
Külső ⌀ d3 68 mm
l2 cserélhető adapterrel 64,5 mm
l2 ER szorítópatronnal 36 mm
x cserélhető adapterrel 116 mm
x ER szorítópatronnal 87 mm
Menet M M32×1,5
Termék fajtája Gyorscserés tartozékok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319292 25
EAN / GTIN 4045197922915
Gyártó száma 319292 25

Leírás

Kivitel:

Furatkés gyorscsere rendszer.
A 319285; 319286; 319289 sz. gyorscserés adaptert közvetlenül a tartóba kell csavarozni. A legstabilabb kombináció minimális kinyúlással.

Felhasználás:

Furatkés tartóval történő belső megmunkáláshoz.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, 2 lap.

Tartalom:

Külső menetes felfogó anya.

Figyelem:

Szerszámbemérés pl. a 354760 sz. VG1 vagy 355010 GARANT VGBASIC készülékkel a 354773 sz. szűkítővel (313291 sz. 25 méretű persely, további 319426; 319428 sz. 40/32. méretű szűkítővel).
ER szorítópatronok közvetlen befogása is lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz