VDI tartó 40

Cikkszám: 319292 40
Kedvezmény
145,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ d1 40 mm
Alaptartó ⌀ d2 65 mm
Külső ⌀ d3 83 mm
l2 cserélhető adapterrel 101 mm
l2 ER szorítópatronnal 69 mm
x cserélhető adapterrel 158 mm
x ER szorítópatronnal 125 mm
Menet M M50×1,5
Termék fajtája Gyorscserés tartozékok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319292 40
EAN / GTIN 4045197943613

Leírás

Kivitel:

Furatkés gyorscsere rendszer.
A 319285; 319286; 319289 sz. gyorscserés adaptert közvetlenül a tartóba kell csavarozni. A legstabilabb kombináció minimális kinyúlással.

Felhasználás:

Furatkés tartóval történő belső megmunkáláshoz.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, 2 lap.

Tartalom:

Külső menetes felfogó anya.

Figyelem:

Szerszámbemérés pl. a 354760 sz. VG1 vagy 355010 GARANT VGBASIC készülékkel a 354773 sz. szűkítővel (313291 sz. 25 méretű persely, további 319426; 319428 sz. 40/32. méretű szűkítővel).
ER szorítópatronok közvetlen befogása is lehetséges.