{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Tartalom | 1 | |
Kesztyű tulajdonságai | latexmentes; DMF mentes; Élelmiszer tanúsítás | |
elektrosztatikus tulajdonság | 0,9 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint | |
Gyártó jelölése | Sahara 100 | |
Illeszkedés | jó | |
EN 388 | 3111X | |
Hordozóanyag | pamut | |
Bevonat | Nitril | |
Bevonat változat | 3/4 bevonat | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Hossz | 240 mm - 260 mm | |
Festék | sárga | |
Bevonat anyaga | Nitril | |
Kesztyűméret | 7 | |
Súly | 81 g | |
Felhasználás | többször használatos | |
DMF mentes | igen | |
Tapintási érzet | mérsékelt | |
Nedves fogás | nagyon jó | |
Olajos fogás | mérsékelt | |
Hővédelem | nem alkalmas | |
Szellőzés | mérsékelt | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk | |
Vágásvédelmi kategória | 1 | |
Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |
Cikkszám | 094413 7 | |
EAN / GTIN | 4008198710073 | |
Gyártó száma | SAHARA 100/7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kesztyű pár Sahara® 100, Kesztyűméret: 7
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 051 darabszám azonnal szállítható
2,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 984 darabszám azonnal szállítható
4,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felhasználási tartomány | Univerzális | Univerzális | Univerzális |
Bevonat | Nitril | Nitril | Nitril |
Festék | sárga | sárga | sárga |
Kesztyűméret | 7 | 7 | 7 |
EN 388 | 3111X | 4111X | 4111X |
Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk | Univerzális kesztyűk | Univerzális kesztyűk |
Védelmi kategória | II. kategória | II. kategória | II. kategória |