{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Osztás | 1/20 mm | |
Osztás | 1/128 coll | |
Nóniusz osztás mm/Inch | igen | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,05 mm | |
Csőrhossz | 60 mm | |
Belső mérőszár ⌀ | 10 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Műhelytolómérő |
Cikkszám | 415100 200 | |
EAN / GTIN | 4045197927668 | |
Gyártó száma | 415100 200 |