{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 100 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ± 2 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Interfész | USB csatlakozó | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | MANOSKOP® 730DR | |
Teljes hossz L | 500 mm | |
Nyomatéktartomány | 10 Nm - 100 Nm | |
Nyomatéktartomány | 7,4 lbfft - 75 lbfft | |
Nyomatéktartomány | 90 lbfin - 900 lbfin | |
Beállítási felbontás | 0,2 Nm | |
Felbontás | 0,1 Nm | |
Súly | 1 232 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 17,5 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Feltűzhető szerszám befogó | 9×12 mm | |
Kijelzés | digitális | |
Kioldás jelzése | optikai; akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
Elem típusa | Mignon, AA | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR6 | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | Elektronikus | |
QuickRelease/ gyorsváltó funkció | igen | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | igen | |
A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | |
Visszajelzés | megjelenítő; kioldó; akusztikus jelzés | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfin; lbfft | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 426,5 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 444 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655290 100 | |
EAN / GTIN | 4018754175642 | |
Gyártó száma | 96501810 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Elektromechanikus nyomatékkulcs, Maximális nyomaték: 100Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
666,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
238 darabszám azonnal szállítható
769,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
225 darabszám azonnal szállítható
566,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
769,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felbontás | 0,1 Nm | 0,1 Nm | 0,1 Nm | 0,1 Nm |
Nyomatéktartomány | 10 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm |
Teljes hossz L | 500 mm | 423,4 mm | 418,6 mm | 423,4 mm |
Súly | 1 232 g | 1 052 g | 910 g | 1 052 g |
Interfész | USB csatlakozó | USB csatlakozó; Bluetooth kapcsolat | Bluetooth kapcsolat | USB csatlakozó |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | Meghajtó négyszög (racsnis) | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | Vibromotor | Elektromechanikus kioldás | Vibromotor |