{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 797 | |
Rombusz | igen | |
T-horony névleges méret | 14 mm | |
Menet G | M12 | |
Hossz L | 50 mm | |
Menethossz b | 35 mm | |
Keskeny kő szélessége a | 13,7 mm | |
Kő szélessége e | 22 mm | |
Magasság k | 8 mm | |
Termék fajtája | Horonycsavar |
Cikkszám | 375335 14X50 | |
EAN / GTIN | 4020772087296 | |
Gyártó száma | 87296 |