Otvorena skladišna kutija PE pojedinačna, tip: SB6

Artikl br.: 963321 SB6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
753 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip SB6
Volumen punjenja 0,2 l
Visina 50 mm
širina 100 mm
Dubina 85 mm
Unutarnja širina 83 mm
Unutarnja dubina 63 mm
Materijal Polietilen
Boja žuto
pripremljeno za poklopac Da
pripremljeno za EAN kod na poleđini Ne
pripremljeno za prozorčić Da
pripremljeno za prozorčić kao pregradu za rasipani materijal Ne
s mogućnošću slaganja jednog na drugo Da
Mogućnost natpisa pomoću traka za označavanje
Aretiranje u ladicama Ne
Vrsta proizvoda Skladišna kutija s prozorčićem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 963321 SB6
EAN / GTIN 4009292801353
Broj proizvođača 19100673 SB 6 GELB

Opis

Odgovara:

Police za kutije br. 914920, 928235, Multifix 928201 (međutim ne vel. SB2 i SB3Z), za montažna kolica br. 918583, vel. TB3, za prihvatne stijenke br. 940705, vel. S za ormare s policama i za regale / zidne viseće ormare br. 944003 − 944039 i br. 943901943907. Osim toga, uz pomoć držača kutija br. 955810, vel. 100 moguće je pojedinačno pričvrstiti male skladišne kutije br. 963321, vel. SB6 i SB5 na perforirane stijenke.

Napomena:

Otvorene skladišne kutije isporučive su pojedinačno.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu