Otvorena skladišna kutija PE pojedinačna SB3Z

Artikl br.: 963321 SB3Z
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.383 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip SB3Z
Volumen punjenja 7,3 l
Visina 145 mm
širina 210 mm
Dubina 350 mm
Unutarnja širina 181 mm
Unutarnja dubina 300 mm
Materijal Polietilen
Boja siva
pripremljeno za poklopac Da
pripremljeno za EAN kod na poleđini Ne
pripremljeno za prozorčić Da
pripremljeno za prozorčić kao pregradu za rasipani materijal Ne
s mogućnošću slaganja jednog na drugo Da
Mogućnost natpisa pomoću traka za označavanje
Aretiranje u ladicama Ne
Vrsta proizvoda Skladišna kutija s prozorčićem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 963321 SB3Z
EAN / GTIN 4009292801612
Broj proizvođača 19200314 SB 3Z GRAU

Opis

Odgovara:

Police za kutije br. 914920, 928235, Multifix 928201 (međutim ne vel. SB2 i SB3Z), za montažna kolica br. 918583, vel. TB3, za prihvatne stijenke br. 940705, vel. S za ormare s policama i za regale / zidne viseće ormare br. 944003 − 944039 i br. 943901943907. Osim toga, uz pomoć držača kutija br. 955810, vel. 100 moguće je pojedinačno pričvrstiti male skladišne kutije br. 963321, vel. SB6 i SB5 na perforirane stijenke.

Napomena:

Otvorene skladišne kutije isporučive su pojedinačno.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema