Nastavak GARANT Uni Line Tower L, tip: YELLOW

Artikl br.: 955476 YELLOW
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
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Tower
Visina 220 mm
širina 752 mm
Dubina 542 mm
Boja žuta RAL 1021
Vrsta proizvoda Alat za označivanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 955476 YELLOW
EAN / GTIN 4062406585945
Broj proizvođača 955476 YELLOW
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Nastavak za GARANT Uni Line Tower od čeličnog lima sa zatvorenom gornjom stranom. Za označavanje npr. stanica za prvu pomoć ili čišćenje, dostavu alata ili osobne zaštitne opreme.

Lakiranje:

U raznim bojama, praškasto lakirano.

Napomena:

Dostava u pojedinačnim dijelovima, nastavak se može jednostavno montirati.
Prikladne piktograme (za razne namjene) pronaći ćete pod br. 955474.