Uredski stol s s električnim podešavanjem visine 2000 mm

Artikl br.: 974024 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Izvedba podešavanja visine: električno
  • Debljina pločica: 25
  • Odabir boje: Dekor: metalno siva, svijetlosiva, biserno bijela, javor, prirodni hrast; Metal: čista bijela, aluminijsko siva, metalno siva

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba podešavanja visine električno
Debljina pločica 25 mm
Odabir boje Dekor: metalno siva, svijetlosiva, biserno bijela, javor, prirodni hrast; Metal: čista bijela, aluminijsko siva, metalno siva
Područje podešavanja visine 650 mm - 1.300 mm
širina 2.000 mm
Dubina 800 mm
Radna ploča debljina 25 mm
maksimalna nosivost 70 kg
Izvedba električno podešavanje visine
Težina 75 kg
Vrsta proizvoda Uredski stol

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974024 2000
EAN / GTIN 2050002050785
Broj proizvođača T60026

Opis

Izvedba:

Uredski stol s elektromotornim podešavanjem visine putem upravljačkog elementa. Osnovna konstrukcija od praškasto lakiranog, zavarenog čeličnog okvira. Prihvat stolne ploče izravnim pričvršćivanjem vijcima na okvir i dva asimetrično raspoređena nosača profila. Podnožje u cijelom prostoru za noge nema prečke te se time može ispod njega pogurati ormar s ladicama s kotačićima do visine od 560 mm. Brzina kretanja podešavanja visine 38 mm / s (bez opterećenja). Buka ispod 50 dB. Pričvrsni element s podesivim klizačem za podešavanje visine od 10 mm. Uključuje zaštitu od sudara putem uređaja za mjerenje otpora.
Melaminska stolna ploča s dekorativnom površinom, debljine 25 mm.

Standard:

DIN EN 527-1/-2/-3 za temeljnu konstrukciju, DIN 60335-1 elektr. sigurnost.

Lakiranje:

Dekorativna ploča stola dostupna u 5 boja: kraljevski javor, prirodni hrast, svijetlo siva, biserno bijela, metalno siva.
Postolje dostupno u 3 boje: čista bijela, aluminijska srebrna, metalno siva.

Napomena:

Stolna ploča u metalno sivoj boji nije preporučljiva zbog snažne refleksije.
Sljedeći dekori dostupni su samo do 31. 7. 2023.: bukva, jasen, javor, orah.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema