Uredska stolica na kotačiće s naslonom od tkanine BLACK

Artikl br.: 974285 BLACK
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
150 dijelovi na zalihi
  • Nosivost stolice: 120

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 120 kg
Izvedba s kotačićima
Širina sjedala 470 mm
Dubina sjedala 470 mm
Visina naslona 560 mm
Križno postolje ⌀ 650 mm
Područje podešavanja visine 420 mm - 550 mm
Područje podešavanja dubine sjedala 60 mm
Nosivost 120 kg
Materijal križnog postolja Plastika
Boja materijala sjedala crna
Izvedba križnog postolja Set kotačića
Sinkronizirana mehanika Da
Potpora za lordozu Da
Moguća prilagodba para naslona za ruke da
Vrsta proizvoda Uredska stolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974285 BLACK
EAN / GTIN 4016849842967
Broj proizvođača 9626P-5800-728217

Opis

Izvedba:

Sjedalo s mekanom udobnom presvlakom s bočno ušivenim donjim dijelom. Presvlaka 100% od poliestera. Synchron tehnologija s automatskom regulacijom težine, s mogućnošću zaključavanja u prednjem i stražnjem položaju sjedala. S podešavanjem dubine, nagiba i visine sjedenja. Uključuje naslon za ruku podesive visine (2D). Univerzalni kotačići i za mekane i za tvrde podove, podnožje ⌀ 650 mm od crne plastike.
Uredska stolica na kotačiće s naslonom od mekane prozračne tkanine, s izraženom lumbalnom potporom podesive visine. Stražnja strana djelomično prekrivena plastikom.

Standard:

DIN EN 1335, norma o protupožarnoj zaštiti EN 1021 Dio 1 i 2.