Ejecución:
Mesa de oficina con regulación de la altura por motor eléctrico mediante elemento de maniobra. Construcción básica de bastidor de acero soldado con recubrimiento de pintura en polvo al horno . Alojamiento del tablero de la mesa mediante atornillado directo con el bastidor y dos soportes perfilados dispuestos asimétricamente. El bastidor no tiene travesaños en toda la zona de las piernas; por este motivo, se pueden colocar debajo contenedores rodantes hasta una altura de 560 mm. Velocidad de desplazamiento de la regulación de la altura 38 mm/s (sin carga). Nivel de ruido inferior a 50 dB. Patines con elementos deslizantes regulables para una compensación de altura de 10 mm. Incluye protección contra colisiones por lectura de resistencia.
Tablero de mesa de melamina con superficie decorativa, 25 mm de grosor.
Norma:
DIN EN 527-1/-2/-3 para construcción base, seguridad eléctrica DIN 60335-1.
Lacado:
Mesa de decoración disponible en 5 colores: arce real, roble natural, gris claro, blanco perla, gris metálico.
Pie soporte disponible en 3 colores: blanco puro, plata aluminio, gris metálico.
Nota:
No se recomienda el tablero de mesa gris metalizado debido a la intensa reflexión.