{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení výškového nastavení | Elektrický | |
| Tloušťka desky | 25 mm | |
| Volba barev | Dekor: kovová šedá, světle šedá, perleťově bílá, královský javor, přírodní dub; Kov: Čistě bílá, hliníková stříbrná, kovově šedá | |
| Výškový rozsah | 650 mm - 1 300 mm | |
| Šířka | 2 000 mm | |
| Hloubka | 800 mm | |
| Pracovní deska tloušťka | 25 mm | |
| Maximální nosná síla | 70 kg | |
| Provedení | elektricky výškově nastavitelný | |
| Hmotnost | 75 kg | |
| Druh produktu | Kancelářský stůl |
| Katalogové číslo | 974024 2000 | |
| EAN / GTIN | 2050002050785 | |
| Číslo výrobce | T60026 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de |