{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Korkeudensäätömalli | sähköinen | |
Pöytälevyn paksuus | 25 mm | |
Värivalikoima | Koriste: metallinharmaa, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, vaahtera, luonnonvärinen tammi; Metalli: Puhtaanvalkoinen, alumiinihopea, metallinharmaa | |
Korkeudensäätöväli | 650 mm - 1 300 mm | |
Leveys | 2 000 mm | |
Syvyys | 800 mm | |
Työtason paksuus | 25 mm | |
Suurin kantavuus | 70 kg | |
Malli | sähkötoimisesti korkeussäädettävä | |
Paino | 75 kg | |
Tuotetyyppi | Toimistopöytä |
Tuotekoodi | 974024 2000 | |
EAN / GTIN | 2050002050785 | |
Valmistajan numero | T60026 |