Easyfix dvostruka kuka 56 mm

Artikl br.: 955635 56
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,47 € / Piece
  • od 5 Piece
    13,73 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.044 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Easyfix
Korisna visina 37 mm
Korisna širina 48 mm
Korisna dubina 56 mm
Materijal temeljne ploče plastika
Materijal kukice plastika
Vrsta temeljne ploče dvostruko
Oblik kuke Dvostruka kuka
Vrsta proizvoda Kuka za ploču za alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955635 56
EAN / GTIN 4062406584238

Opis

Izvedba:

Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.
Dvostruke kuke prikladne za teški alat kao npr. maljeve do 2 kg.

Odgovara:

Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Opseg isporuke:

Sve osnovne ploče koje uz nju pripadaju.