{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rez | 2 | |
Duljina bez šarke | 250 mm | |
Standard | DIN 7261 | |
Broj pojedinačnih turpija | 5 | |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija |
Broj artikla | 517411 250 | |
EAN / GTIN | 4009215185874 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Garnitura turpija s 2K drškom, 5-dijelna u futroli metal 250 mm
na zahtjev
Na zalihi
98 dijelovi na zalihi
65,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.532 dijelovi na zalihi
39,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.186 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
609 dijelovi na zalihi
|
|
Broj pojedinačnih turpija | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rez | 2 | 2 | 1 | 3 |
Duljina bez šarke | 250 | 250 | 250 | 250 |
Standard | DIN 7261 | DIN 7261 | DIN 7261 | DIN 7261 |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija | Radionička turpija | Radionička turpija | Radionička turpija |