GARANT GreenPlus polica od šperploče, dimenzija u G: 80X20

Artikl br.: 951985 80X20
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
16 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

dimenzija u G Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Održivost: GARANT GreenPlus

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Održivost GARANT GreenPlus
Serija GreenPlus
oznaka proizvođača Safety Stance Solid™ Nitrile
širina 2.000 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 80
Dubina u G 20
Debljina 15 mm
Vrsta proizvoda Pokrivna ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 951985 80X20
EAN / GTIN 2050002004917
Broj proizvođača 951985 80X20
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pokrivna ploča i ploča za odlaganje koje su prikladne za ormare za alat i ormare.
GARANT GreenPlus polica od šperploče, debljine oko 15 mm, nauljena.

Opseg isporuke:

Polica bez materijala za pričvršćivanje.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "GreenPlus" Prikaži sve