Plateau en bois stratifié 80X20

Réf.: 951985 80X20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Safety Stance Solid™ Nitrile
Largeur 2 000 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 80
Profondeur en G 20
Epaisseur 15 mm
Type de produit Plaques de recouvrement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951985 80X20
EAN / GTIN 2050002004917
Réf. fabricant 649S3864OB

Description

Exécution:

Plaque de recouvrement et plateau de rangement adaptées aux armoires à outils et armoires.
Plateau en bois stratifié, épaisseur env. 15 mm.

Livraison:

Plateau sans matériel de fixation.
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
    Dimensions en G Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier