{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Održivost | GARANT GreenPlus | |
| Serija | GreenPlus | |
| oznaka proizvođača | MD Ramp System™ Nitrile Male Black | |
| širina | 1.000 mm | |
| Dubina | 700 mm | |
| Širina u G | 40 | |
| Dubina u G | 28 | |
| Debljina | 15 mm | |
| Vrsta proizvoda | Pokrivna ploča |
| Broj artikla | 951985 40X28 | |
| EAN / GTIN | 2050002004979 | |
| Broj proizvođača | 951985 40X28 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |