Upplagsskiva av plywood 80X20

Art-nr: 951985 80X20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Safety Stance Solid™ Nitril
Bredd 2 000 mm
Djup 500 mm
bredd i G 80
djup i G 20
Tjocklek 15 mm
Produktslag Täckplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951985 80X20
EAN/GTIN 2050002004917
Tillverkarens nummer 649S3864OB

Benämning

Utförande:

Täck- och upplagsskiva som passar till verktygsskåp och skåp.
Upplagsskiva av plywood cirka 15 mm tjock.

Leveransinnehåll:

Avläggsskiva utan fästmaterial.
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
    Dimension i G Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen