Ploča za odlaganje od lameliranog drva 50X20

Artikl br.: 951985 50X20
(144,50 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Cushion Flex™
širina 1.250 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 50
Dubina u G 20
Debljina 15 mm
Vrsta proizvoda Pokrivna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951985 50X20
EAN / GTIN 2050002003897
Broj proizvođača 489S002MOB

Opis

Izvedba:

Pokrivna ploča i ploča za odlaganje koje su prikladne za ormare za alat i ormare.
Ploča za odlaganje od lameliranog drveta debljine otprilike 15 mm.

Opseg isporuke:

Polica bez materijala za pričvršćivanje.
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
    dimenzija u G Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu