{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Održivost | GARANT GreenPlus | |
| Serija | GreenPlus | |
| oznaka proizvođača | Skywalker HD™ Ramp Nitrile Female | |
| širina | 500 mm | |
| Dubina | 500 mm | |
| Širina u G | 20 | |
| Dubina u G | 20 | |
| Debljina | 15 mm | |
| Vrsta proizvoda | Pokrivna ploča |
| Broj artikla | 951985 20X20 | |
| EAN / GTIN | 2050002004887 | |
| Broj proizvođača | 951985 20X20 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |