{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 1 mm | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Visina | 180 mm | |
| širina | 205 mm | |
| Dubina | 40 mm | |
| Težina | 1,1 kg | |
| Vrsta proizvoda | Potporni lim |
| Broj artikla | 927122 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406120924 | |
| Broj proizvođača | 927122 1 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |