Akumulatorski pištolj za zakivne matice FireBird® Pro GE CAS

Artikl br.: 770540 CAS
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Tip CAS 18 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Tip CAS 18 V
Hod uređaja 10 mm
za matica slijepih zakovica od čelika / aluminija do M12
Sila postavljanja 20000 N
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 2 Ah
Napon baterije 18 V
Težina uključujući bateriju 2,4 kg
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Uređaj za slijepe zakovice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 770540 CAS
EAN / GTIN 4007081102551
Broj proizvođača 1679674

Opis

Izvedba:

Akumulatorski uređaj za matice slijepih zakovica do M12 za alum., a do M10 za VA čelik.

Opis:

U seriji Bird Pro GESIPA se oslanja na križni sustav CAS akumulatora. Više od 180 električnih uređaja – ali samo jedan baterijski sustav! Uz bežični sustav Alliance, CAS za kratko vrijeme, alati u širokom rasponu primjena mogu se jednostavno kombinirati diljem proizvođača zahvaljujući jednolikim baterijama i punjačima. GESIPA je također jedan od proizvođača sudionika, a CAS sustav se proširuje kako bi uključivao alate za zakivanje na baterije. CAS baterije su posebno izdržljive i snažne. Temelje se na litij-ionskoj ili, ovisno o dizajnu LiHD tehnologiji. U GESIPA-i alati za postavljanje mogu se kupiti standardno uz 2.0 Ah bateriju, a kompaktna 4.0 Ah baterija dostupna je kao dodatni pribor. Naravno, svi ostali dostupni kompleti baterija za CAS mogu se koristiti i s našim uređajima Bird Pro.
Uz snagu postavljanja od 20.000 N i dokazani motor bez četkica, Firebird® Pro Gold Edition snažan je i iznimno brz te postavlja matice slijepih zakovica do M12 za aluminij i M10 za nehrđajući čelik. Budući da se ne koriste četke koje su podložne trošenju, motor Firebird Pro Gold Edition izuzetno je izdržljiv, gotovo bez trošenja i pouzdano jamči najbrže frekvencije postavljanja. Alat za podešavanje se kontrolira isključivo preko postavke sile postavljanja. Navoj slijepe matice slijepe zakovice stoga je optimalno zaštićen, a slijepa zakovica čvrsto je pričvršćena u materijalu fuge. Zahvaljujući baterijskom napajanju od 18,0 V, uređaj je prikladan za fleksibilnu bežičnu upotrebu na gradilištima i u industrijskoj proizvodnji. Spajanje matica za slijepe zakovice radi se s optimiziranim okretnim momentom i automatskim isključivanjem. Pokretanje postupka postavljanja funkcionalno je odvojeno od postupka spajanja matica za zakovice, a nakon dovršetka postupka postavljanja, funkcija Firebird® Pro ima automatsku funkciju odvrtanja. Uređaj za postavljanje je robustan i ima kućište otporno na udarce i zahvaljujući uravnoteženom težištu i ručnom ručica uređaju, moguć je rad bez umora .

Prednost:

  • Vrlo snažan, velik broj zakovica po punjenju akumulatora.
  • Jednostavno i sigurno spajanje slijepih matica za zakovice.
  • Elektroničko upravljanje podešenog radnog hoda.
  • Sustav za brzu zamjenu trnova s navojem.

Opseg isporuke:

Uključuje 1 trn s navojem i usnik M6, M8 i M10.
1 ključ s unutarnjim šesterokutom, 1× dvostrani viljuškasti ključ veličine 24×27.
Llitij-ionska posmična baterija br. 770524 i punjač br. 770528 vel. CAS sadržani u L-BOXX.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi