Zamjenski umetak, najlon, bijelo, ⌀ glave čekića: 10mm

Artikl br.: 754910 10
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
197 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave čekića (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave čekića 10 mm
Serija SUPERCRAFT
Boja bijelo
Tvrdoća tvrdo
Oblik radne površine okrugao
Materijal Najlon
Vrsta proizvoda Zamjenski umetak 

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 754910 10
EAN / GTIN 4030618302155
Broj proizvođača 3508.010
Proizvođač/odgovorna osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Opis

Odgovara:

Bestrzajni čekići br. 754880, 754900, 755000 (do kat. 53), 755100 i 755400 te najlonska udarna glava za čekiće br. 745250.