Mekani čekić Simplex, umetak od superplastike 30 mm

Artikl br.: 753700 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
774 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SIMPLEX
⌀ glave čekića 30 mm
Serija SIMPLEX mekani čekić
Težina 22 g
Boja bijela
Broj komada 1
Tvrdoća tvrdo
Materijal Super plastika
Vrsta proizvoda Zamjenski umetak 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 753700 30
EAN / GTIN 4030618301097
Broj proizvođača 3207.030

Opis

Upotreba:

Umetak od super plastike: udarni umetak jako otporan na udare i nelomljiv s malim trošenjem. Ne puca. Za udarce koji ne oštećuju; posebice za udarce o kut.
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
    za ⌀ glave čekića (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu