Mekani čekić Simplex s umecima od superplastike 80G mm

Artikl br.: 753100 80G
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SIMPLEX
Serija SIMPLEX mekani čekić
Duljina glave s umecima 165 mm
⌀ udarne površine umetka 80 mm
Duljina drške 400 mm
Ukupna duljina 490 mm
Težina 2,66 kg
Materijal za kućišta Čelični lijev
Materijal umetka Super plastika, srednje tvrda
Materijal drške Drvo
Boja bijela
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 753100 80G
EAN / GTIN 4030618300212
Broj proizvođača 3007.080

Opis

Izvedba:

Stabilno, dvodijelno stezno kućište s dva izmjenjiva umetka. Za različite svrhe obrade na raspolaganju su odgovarajući umetci.
Sve vrste uložaka se mogu kombinirati.
Industrijski malj i mekani čekić: kućište od aluminija ili temper lijeva; drvena drška.

Upotreba:

Vel. A = kućište od aluminija: za lagani rad npr. pozicioniranje.
Vel. L = kućište od temper lijeva: za teške, snažne udare, npr. postavljanje dijelova strojeva itd.

Zamjenski dio:

Zamjenska drška dostupna je pod br. 753400, a kućište za mekani čekić pod br. 753310.

Napomena:

Označavanje veličine s A = kućištem od aluminija; L = kućište od temper lijeva.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    ⌀ kućišta / materijal (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu