Kliješta za krimpanje Twistor® 16 za tuljak za krajeve žica, za presjek vodova: 16mm2

Artikl br.: 729446 16
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
154 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za presjek vodova (mm2) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 200 mm
za presjek vodova 0,14 mm2 - 16 mm2
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 729446 16
EAN / GTIN 4003773082729
Broj proizvođača 97 53 18
Proizvođač/odgovorna osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Samopodešavajuća kliješta za krimpanje, glava za krimpanje s mogućnošću okretanja za 360° i 8 položaja za učvršćivanje. Pokrivanje Twin tuljaka za krajeve žica do 2×6 mm2.
Čelično tijelo sa zglobnim prijenosom. Precizno postizanje definiranih sila zahvaljujući integriranoj prisilnoj blokadi.
Precizno paralelno stezanje sa sinkronizirano pogonjenim steznim čeljustima. Odgovara DIN-normi za četvrtasto krimpanje = optimalne kontaktne plohe.