{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ukupna duljina | 125 mm | |
| Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 3 mm | |
| Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 1,5 mm | |
| Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Drška | Višekomponentna navlaka | |
| Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC). | |
| Materijal | Specijalni alatni čelik | |
| Površina | kromirano | |
| Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | Ne | |
| s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | Ne | |
| Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
| Broj artikla | 725300 125 | |
| EAN / GTIN | 4003773018124 | |
| Broj proizvođača | 70 06 125 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |